RADIAL ANGULAR A BATERÍA AWS 18-125S CLASSIC
Radial angular a batería AWS 18-125 S CLASSIC
AMOLADORA ANGULAR 1X18V/5AH (125S CLASC)
Nº de art. 5717526043
EAN 4099618281693
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Radial angular a batería, potente, compacta y sin escobillas con interruptor de bloqueo deslizante para trabajos de desbaste y corte de envergadura mediana
Larga vida útil del motor
- Eficiente, bajo mantenimiento, motor sin escobillas
Rápida adaptación a diferentes aplicaciones
- Sistema de tuerca de fijación rápida y ajuste sin herramientas de la cubierta protectora
Manejo seguro y cómodo
- El botón deslizante con función de bloqueo garantiza la máxima libertad para el usuario
Rejilla en las ranuras de ventilación
- Proporciona protección adicional frente a las virutas
Trabajo cómodo y sin esfuerzo
- Diseño ergonómico y muy compacto con mango antivibración adicional
Cubierta antipolvo lateral
- Protege contra el polvo y las partículas metálicas que podrían provocar cortocircuitos
Protección contra rearranque
- Garantiza que si hay un corte de energía de la batería, la herramienta no se iniciará automáticamente una vez que se restablezca el suministro
Freno eléctrico
- Reduce rápidamente la potencia para lograr un tiempo de rotura rápido y seguro
Control de retroceso
- Evita que se pierda el control de la máquina protegiendo al operador frente a lesiones
Protección contra sobrecarga
- Sistema de desconexión automática: protege la máquina de daños en caso de que el disco se bloquee en la pieza o se aplique una presión excesiva durante los procesos de desbaste/corte
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Tensión nominal | 220 V/CC |
Velocidad a ralentí máxima | 9000 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 125 mm |
Peso de la máquina sin la batería recargable | 1650 g |
Batería recargable/capacidad de la batería | 5 Ah |